Planet Wattohm - Base plane goulotte de climatisation Viaclim 100x60mm - Longueur 2m - PVC Blanc - 16752

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 100 mm
hauteur - 60 mm
longueur - 2000 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3271780167529
Réf. Sonepar
00013016752
Réf. Fournisseur
16752
Marque
Planet Wattohm
largeur:
100 mm
hauteur:
60 mm
longueur:
2000 mm
couleur:
blanc
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Non
nombre de cloisons fixes:
0
nombre de cloisons enfichables:
0
indice de protection contre les chocs (IK):
autre
qualité du matériau:
PVC
traitement antibactérien:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
transparent:
Non
numéro RAL:
9010
type de fixation:
perforation du fond
finition du couvercle:
sans
avec agrafe pour tenue de câble:
Oui
feuille de protection:
Non
avec connecteur de conduit:
Non
livraison sur rouleau:
Non
indice de protection (IP):
autre
température d'utilisation:
15...60 °C
Les Atouts de l'article:
Base plane Perforation du fond - Pour une fixation parfaite, des perforations permettent d’ajouter des colliers (type Colson ou Colring) - Possibilité d’installer des agrafes de retenue (fournies avec la base plane) qui permettent le maintien des tubes Plastique


