Planet Wattohm - Base plane goulotte de climatisation Viaclim 70x40mm - Longueur 2m - PVC Blanc - 16750

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 70 mm

  • hauteur - 40 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780167505

Réf. Sonepar

00013016750

Réf. Fournisseur

16750

Réf. Commerciale

Planet Wattohm

largeur:

70 mm

hauteur:

40 mm

longueur:

2000 mm

couleur:

blanc

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Non

nombre de cloisons fixes:

0

nombre de cloisons enfichables:

0

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

qualité du matériau:

PVC

traitement antibactérien:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

transparent:

Non

numéro RAL:

9010

type de fixation:

perforation du fond

finition du couvercle:

sans

avec agrafe pour tenue de câble:

Oui

feuille de protection:

Non

avec connecteur de conduit:

Non

livraison sur rouleau:

Non

indice de protection (IP):

autre

température d'utilisation:

15...60 °C

Base plane de goulotte de climatisation Viaclim 70x40mm et longueur 2m à équiper d'un couvercle blanc

Les Atouts de l'article:

Base plane Perforation du fond - Pour une fixation parfaite, des perforations permettent d’ajouter des colliers (type Colson ou Colring) - Possibilité d’installer des agrafes de retenue (fournies avec la base plane) qui permettent le maintien des tubes Plastique