Planet Wattohm - Bloc prise pour goulotte Logix 45 - 3x2P+T Wago - Blanc Artic - 27991


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 3
mode de pose - encastré
couleur - blanc
modèle - broche de contact de protection
courant nominal - 16 A
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3271780279918
Réf. Sonepar
00013027991
Réf. Fournisseur
27991
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
nombre d'unités:
3
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
modèle:
broche de contact de protection
courant nominal:
16 A
tension nominale:
250 V
sans halogène:
Oui
couvercle:
autre
verrouillable:
Non
avec volet de protection:
Non
type de connexion:
borne automatique
traitement de la surface:
non traité
avec voyant indicateur:
Non
nombre de phases:
1
avec eclips / protection enfant:
Oui
fréquence:
50...60 Hz
Avec dispositif on/off:
Non
contact de protection (terre):
Oui
porte-étiquette:
Non
mécanisme d'éjection:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
prise inclinée ou inclinable:
Non
protection contre les surtensions:
Non
protection différentielle:
Non
alimentation spéciale:
sans alimentation spéciale
encastrement isolé:
Non
matériau:
plastique
type de fixation:
fixation par encliquetage
impression/marquage:
sans
numéro RAL (équivalent):
9003
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
transparent:
Non
finition de la surface:
brillant
avec microfusible:
Non
repiquage possible:
Oui
adapté à la classe de protection (IP):
IP40
largeur d'appareil:
278 mm
hauteur d'appareil:
45 mm
profondeur d'appareil:
42.6 mm
nombre de prises commutables:
0
avec éclairage fonctionnel:
Non
avec éclairage d'orientation:
Non
avec alimentation USB incorporée:
Non
compatible IFTTT:
Non
nombre de pôles coupés (ronds):
3
nombre de pôles coupés (plats):
0
broche de mise la terre de sécurité:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
finition métallique:
Non
traitement antibactérien:
Non
Les Atouts de l'article:
16A - 250V - Fréquence 50Hz - 60Hz Bloc prise avec eclips de protection enfant à puits incliné à 90 Plastique - IP40 - IK04
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.