Planet Wattohm - Bloc vide 16 modules - PW29102

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Bloc vide 16 modules

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • forme - autre

  • couleur - noir

  • nombre de prises avec contact de terre - 0

  • nombre de raccordements HDMI - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3271784180081

Réf. Sonepar

00013418008

Réf. Fournisseur

PW29102

Réf. Commerciale

Planet Wattohm

modèle:

autre

forme:

autre

couleur:

noir

nombre de prises avec contact de terre:

0

nombre de raccordements HDMI:

0

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

relevable:

Non

extensible:

Non

matériau:

aluminium

longueur:

438.5 mm

largeur:

90 mm

hauteur:

75 mm

profondeur d'encastrement:

0 mm

diamètre:

0 mm

nombre de prises UK BS1363:

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

nombre de prises norme française (type E):

0

nombre de jacks D-Sub 15 pôles:

0

nombre de raccordements USB:

0

nombre de raccordements Audio:

0

nombre de raccordements CAT 5E:

0

nombre de raccordements CAT 6:

0

nombre de raccordements CAT 6A:

0

nombre d'emplacements pour modules vides:

16

nombre de disjoncteurs:

0

protection contre les surtensions:

Non

avec alimentation USB incorporée:

Non

tension nominale:

250 V

traitement antibactérien:

Non

Bloc bureau à équiper de fonctions courant fort ou faible.A poser ou à fixer sur le poste de travail pour un accès au plus proche de l'utilisateur.

Les Atouts de l'article:

Peut être fixé sur le bureau avec l'accessoire réf PW29199. Produit en aluminium peint en noir (RAL 9005) Produit livré sans cordon.