Planet Wattohm - Boîte d'encastrement pour boîtes de sol Logix - Epaisseur 50mm à 70mm - 28421

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur min. de la chape de béton - 50 mm
hauteur de canal - 20...25 mm
largeur de canal - 20...225 mm
plage de nivellement - 50...70 mm
adapté à un canal noyé recouvert d'une chape - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3271780284219
Réf. Sonepar
00013028421
Réf. Fournisseur
28421
Marque
Planet Wattohm
hauteur min. de la chape de béton:
50 mm
hauteur de canal:
20...25 mm
largeur de canal:
20...225 mm
plage de nivellement:
50...70 mm
adapté à un canal noyé recouvert d'une chape:
Oui
adapté à un canal noyé ras-le-sol fermé:
Non
ouverture d'encastrement du boîtier sur-sol:
Oui
matériau de la paroi latérale:
autre
possibilité d'intégration de joints:
Non
possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure:
Oui
Les Atouts de l'article:
Boîte d'encastrement Le couvercle pour revêtement est équipé d’une plaque de renfort métal permettant la rigidité de celui-ci Ouverture d'encastrement du boîtier sur-sol


