Planet Wattohm - Boîte de dérivation Keva - Hauteur 32mm - Largeur 80mm - Profondeur 80mm - Brun - 11890


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 80 mm
largeur - 80 mm
profondeur - 32 mm
matériau - plastique
couleur - marron
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3271780118903
Réf. Sonepar
00013011890
Réf. Fournisseur
11890
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
longueur:
80 mm
largeur:
80 mm
profondeur:
32 mm
matériau:
plastique
couleur:
marron
sans halogène:
Oui
numéro RAL:
8014
Boîte de dérivation - dimensions hauteur 32mm , largeur 80mm et profondeur 80mm - couleur brun
Les Atouts de l'article:
Boîte de dérivation Plastique - Respect de l’indice de protection Sans halogène - Grille de fixation à l’intérieur de la boîte, accepte les vis Ø3 mini et Ø maximum
Les Atouts de l'article:
Boîte de dérivation Plastique - Respect de l’indice de protection Sans halogène - Grille de fixation à l’intérieur de la boîte, accepte les vis Ø3 mini et Ø maximum