Planet Wattohm - Boîte de sol Logix 24 modules haute résistance - Sortie de câble centrale - IP66 - 28156

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Boîte de sol Logix 24 modules haute résistance - Sortie de câble centrale - IP66

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du couvercle - carré

  • nombre de prises avec contact de terre - 0

  • couleur - autre

  • longueur dimension d'encastrement - 266 mm

  • largeur dimension d'encastrement - 266 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3233620281567

Réf. Sonepar

00013028156

Réf. Fournisseur

28156

Marque

Planet Wattohm

finition du couvercle:

carré

nombre de prises avec contact de terre:

0

couleur:

autre

longueur dimension d'encastrement:

266 mm

largeur dimension d'encastrement:

266 mm

diamètre d'encastrement:

0 mm

profondeur d'encastrement min.:

65 mm

nombre de boîtes d'encastrement:

1

nombre de prises UK BS1363:

0

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable

indice de protection (IP):

autre

avec évidement pour revêtement de sol:

Oui

profondeur de l'évidement du revêtement de sol:

24 mm

cadre de protection de revêtement de sol:

Non

adapté à un canal noyé:

Oui

adapté à un fond rentrant:

Oui

adapté à un double fond:

Oui

adapté à un nettoyage humide:

Oui

diamètre externe:

0 mm

largeur externe:

266 mm

longueur externe:

266 mm

Boîte de sol Logix 24 modules (12 appareillage 45mm) haute résistance pour chape béton - Sortie de câble centrale - IP66 - Couvercle finition au choix

Les Atouts de l'article:

Acier inoxydable Boîte de sol Couvercle carré