Planet Wattohm - Boîte de sol Logix 3 modules-Ronde-Pour plancher technique,chape béton-Plastique - 28079


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du couvercle - rond
couleur - gris
diamètre d'encastrement - 90 mm
profondeur d'encastrement min. - 80 mm
nombre de boîtes d'encastrement - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3271780280792
Réf. Sonepar
00013028079
Réf. Fournisseur
28079
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
finition du couvercle:
rond
couleur:
gris
diamètre d'encastrement:
90 mm
profondeur d'encastrement min.:
80 mm
nombre de boîtes d'encastrement:
1
matériau du boîtier/corps:
autre
indice de protection (IP):
IP20
avec évidement pour revêtement de sol:
Non
cadre de protection de revêtement de sol:
Oui
numéro RAL:
7030
adapté à un canal noyé:
Oui
adapté à un fond rentrant:
Non
adapté à un double fond:
Oui
adapté à un nettoyage humide:
Non
diamètre externe:
110 mm
Les Atouts de l'article:
Adapté à un canal noyé - Adapté à un double fond - Avec évitement pour revêtement de sol - Cadre de protection de revêtement de sol Boîte de sol - IP20 Couvercle rond