Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Planet Wattohm - Boîte de sol Logix-Epaisseur 50mm-16 modules verticaux-Béton, plancher technique - 28420

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Boîte de sol Logix-Epaisseur 50mm-16 modules verticaux-Béton, plancher technique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du couvercle - carré

  • nombre de prises avec contact de terre - 0

  • couleur - gris

  • longueur dimension d'encastrement - 260 mm

  • largeur dimension d'encastrement - 260 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780284202

Réf. Sonepar

00013028420

Réf. Fournisseur

28420

Marque

Planet Wattohm

finition du couvercle:

carré

nombre de prises avec contact de terre:

0

couleur:

gris

longueur dimension d'encastrement:

260 mm

largeur dimension d'encastrement:

260 mm

diamètre d'encastrement:

0 mm

profondeur d'encastrement min.:

50 mm

nombre de boîtes d'encastrement:

1

nombre de prises UK BS1363:

0

matériau du boîtier/corps:

autre

indice de protection (IP):

IP20

avec évidement pour revêtement de sol:

Oui

profondeur de l'évidement du revêtement de sol:

5 mm

cadre de protection de revêtement de sol:

Non

numéro RAL:

7031

adapté à un canal noyé:

Oui

adapté à un fond rentrant:

Oui

adapté à un double fond:

Oui

adapté à un nettoyage humide:

Non

diamètre externe:

0 mm

largeur externe:

283 mm

longueur externe:

283 mm

Boîte de sol Logix-Epaisseur 50mm-16 modules verticaux-Pour chape béton ou plancher technique-Permet l’alimentation en courant fort/faible des postes de travail par le sol-Pour installation petite moquette, vinyle ou plaque finition inox

Les Atouts de l'article:

Adapté à un canal noyé - Adapté à un fond rentrant - Adapté à un double fond - Avec évitement pour revêtement de sol Boîte de sol - IP20 Couvercle carré