Planet Wattohm - Boîte dérivation Keva et Viadis-Hauteur 50mm-Largeur 100mm-Profondeur 100mm-Gris - 16218


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 100 mm
largeur - 100 mm
profondeur - 50 mm
matériau - plastique
couleur - gris
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3271780162180
Réf. Sonepar
00013016218
Réf. Fournisseur
16218
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
longueur:
100 mm
largeur:
100 mm
profondeur:
50 mm
matériau:
plastique
couleur:
gris
sans halogène:
Oui
numéro RAL:
7035
Boîte de dérivation hauteur 50mm , largeur 100mm et profondeur 100mm gris RAL7065