Planet Wattohm - Boîte dérivation Keva, Viadis-Hauteur 50mm-Largeur 100mm-Profondeur 100mm-Blanc - 11681


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 100 mm
largeur - 100 mm
profondeur - 50 mm
matériau - plastique
couleur - blanc
Emballage et conditions
5 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3271780116817
Réf. Sonepar
00013011681
Réf. Fournisseur
11681
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
longueur:
100 mm
largeur:
100 mm
profondeur:
50 mm
matériau:
plastique
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui
numéro RAL:
9010
Les Atouts de l'article:
Boîte de dérivation Plastique - Respect de l’indice de protection Sans halogène - Grille de fixation à l’intérieur de la boîte, accepte les vis Ø3 mini et Ø maximum