Planet Wattohm - Boîte double Système Linéal - Pour plinthe Keva 125mmx20mm - PVC Blanc Artic - 11076

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Boîte double Système Linéal - Pour plinthe Keva 125mmx20mm - PVC Blanc Artic

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités d'appareil - 2

  • profondeur du câble pour plinthe - 125 mm

  • hauteur du câble pour plinthe - 20 mm

  • couleur - autre

  • garnissage - sans

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780110761

Réf. Sonepar

00013011076

Réf. Fournisseur

11076

Marque

Planet Wattohm

nombre d'unités d'appareil:

2

profondeur du câble pour plinthe:

125 mm

hauteur du câble pour plinthe:

20 mm

couleur:

autre

garnissage:

sans

sans halogène:

Non

type de montage appareil d'installation:

standard

matériau:

plastique

traitement antibactérien:

Non

décoration:

sans

Boîte double système Linéal pour plinthe Keva - dimensions 125x20mm - couleur blanc Artic

Les Atouts de l'article:

Boîte double Plastique