Planet Wattohm - Boite encastrement auto-ajustable 16/24m - PW28524

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Boite encastrement auto-ajustable 16/24m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur min. de la chape de béton - 65 mm

  • hauteur de canal - 25...38 mm

  • largeur de canal - 75...225 mm

  • plage de nivellement - 90...90 mm

  • nombre d'appareils encastrables - 12

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3271784151128

Réf. Sonepar

00013415112

Réf. Fournisseur

PW28524

Réf. Commerciale

Planet Wattohm

hauteur min. de la chape de béton:

65 mm

hauteur de canal:

25...38 mm

largeur de canal:

75...225 mm

plage de nivellement:

90...90 mm

nombre d'appareils encastrables:

12

dimension nominale:

225 mm

adapté à un canal noyé recouvert d'une chape:

Oui

adapté à un canal noyé ras-le-sol fermé:

Oui

ouverture d'encastrement du boîtier sur-sol:

Non

ouverture d'encastrement de l'unité d'encastrement:

carré

matériau de la paroi latérale:

acier

possibilité d'intégration de joints:

Non

possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure:

Oui

plancher:

Non

La boîte d'encastrement permet de faire une réservation dans le béton à couler, afin d'ensuite y installer une boîte de sol standard ou affleurante de capacité en appareillages 16M en position verticale ou 24M en position horizontale.

Les Atouts de l'article:

Auto-ajustable pour une épaisseur de béton comprise entre 65mm et 90mm : gain de temps car pas besoin d'ajuster la hauteur de la boîte d'encastrement. Parfaitement étanche au coulage béton grâce à un film plastique sur ses quatre faces. Quatre faces pré-découpées pour passage de goulottes (sections L 75mm x H 25mm mini, L 225mm x H 38mm maxi) et de conduits (diamètres 20mm, 25mm et 32mm)