Planet Wattohm - Boite encastrement réglable 55-125 - PW28500


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur min. de la chape de béton - 55 mm
hauteur de canal - 25...48 mm
largeur de canal - 75...353 mm
plage de nivellement - 55...250 mm
nombre d'appareils encastrables - 12
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3271784150985
Réf. Sonepar
00013415098
Réf. Fournisseur
PW28500
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
hauteur min. de la chape de béton:
55 mm
hauteur de canal:
25...48 mm
largeur de canal:
75...353 mm
plage de nivellement:
55...250 mm
nombre d'appareils encastrables:
12
dimension nominale:
353 mm
adapté à un canal noyé recouvert d'une chape:
Oui
adapté à un canal noyé ras-le-sol fermé:
Oui
ouverture d'encastrement du boîtier sur-sol:
Non
ouverture d'encastrement de l'unité d'encastrement:
carré
matériau de la paroi latérale:
acier
possibilité d'intégration de joints:
Non
possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure:
Oui
plancher:
Non
Les Atouts de l'article:
Peut être alimentée par des goulottes (de dimensions allant de L 75mm x H 25mm à L 225mm x H 48mm) et des conduits. Réglable : à ajuster à la hauteur de béton souhaitée, entre 55mm et 125mm. Universelle : accepte les trois dimensions des boîtes de sol standard et affleurante ainsi que la ronde (en lui associant la plaque d'adaptation adéquate) ce qui offre du temps de réflexion pour déterminer la boîte de sol.