Planet Wattohm - Boîtier Top Access Incara 385mm finition blanc - à encastrer - 654874


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - encastré
forme - rectangulaire
couleur - blanc
nombre de prises avec contact de terre - 0
nombre de raccordements HDMI - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Incara Top Access
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414971972537
Réf. Sonepar
00001197253
Réf. Fournisseur
654874
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
modèle:
encastré
forme:
rectangulaire
couleur:
blanc
nombre de prises avec contact de terre:
0
nombre de raccordements HDMI:
0
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
relevable:
Oui
extensible:
Non
matériau:
aluminium
longueur:
385 mm
largeur:
130 mm
hauteur:
2.2 mm
profondeur d'encastrement:
122.2 mm
nombre de prises UK BS1363:
0
nombre de prises standard Suisse Type 13:
0
nombre de prises standard Suisse Type 15:
0
nombre de prises standard Suisse Type 23:
0
nombre de prises standard Suisse Type 25:
0
nombre de prises norme française (type E):
0
nombre de jacks D-Sub 15 pôles:
0
nombre de raccordements USB:
0
nombre de raccordements Audio:
0
nombre de raccordements CAT 5E:
0
nombre de raccordements CAT 6:
0
nombre de raccordements CAT 6A:
0
nombre de disjoncteurs:
0
protection contre les surtensions:
Non
avec alimentation USB incorporée:
Non
traitement antibactérien:
Non
température d'utilisation:
-10...70 °C
degré de brillance:
autre
nombre de prises norme italienne type P40 L/F:
0
Avec dispositif on/off:
Non
filtre anti-parasite réseau:
Non
Les Atouts de l'article:
Equipé d'un boitier pouvant accueillir une nourrice Finition blanche Largeur 385mm