Planet Wattohm - BTE SOL IP66 CV INOX À VISSER - 28431

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du couvercle - rond

  • couleur - autre

  • longueur dimension d'encastrement - 0 mm

  • largeur dimension d'encastrement - 0 mm

  • diamètre d'encastrement - 152 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780284318

Réf. Sonepar

00013028431

Réf. Fournisseur

28431

Réf. Commerciale

Planet Wattohm

finition du couvercle:

rond

couleur:

autre

longueur dimension d'encastrement:

0 mm

largeur dimension d'encastrement:

0 mm

diamètre d'encastrement:

152 mm

profondeur d'encastrement min.:

65 mm

nombre de boîtes d'encastrement:

1

matériau du boîtier/corps:

autre

protection de la surface du boîtier:

chromé

traitement de la surface du couvercle:

chromé

avec évidement pour revêtement de sol:

Non

profondeur de l'évidement du revêtement de sol:

0 mm

cadre de protection de revêtement de sol:

Oui

adapté à un canal noyé:

Oui

adapté à un fond rentrant:

Oui

adapté à un double fond:

Oui

adapté à un nettoyage humide:

Oui

diamètre externe:

170 mm

largeur externe:

0 mm

longueur externe:

0 mm

La boîte de sol avec couvercle amovible permet l'accès et la connexion aux prises électriques, audio-vidéo et VDI préalablement installées. (Compatibles notamment avec les gammes d'appareillage planet wattohm Logix)

Les Atouts de l'article:

Entrée de câbles prédécoupées pour plusieurs diamètres de conduits (16, 20 et 25 mm) Indice d'étanchéité IP66 : protégé contre l'insertion de poussière et contre toute projection d'eau Supporte une charge jusqu'à 1 Tonne (couvercle fermé) et résiste à des impacts d'une énergie équivalente à 10 Joules (Indice de protection IK09).