Planet Wattohm - Cadre 45mmx45mm - 1 poste - Pour plinthe Keva 125mmx20mm - PVC Blanc Artic - 11092

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Cadre 45mmx45mm - 1 poste - Pour plinthe Keva 125mmx20mm - PVC Blanc Artic

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités d'appareil - 1

  • profondeur du câble pour plinthe - 125 mm

  • hauteur du câble pour plinthe - 20 mm

  • couleur - blanc

  • garnissage - sans

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780110921

Réf. Sonepar

00013011092

Réf. Fournisseur

11092

Marque

Planet Wattohm

nombre d'unités d'appareil:

1

profondeur du câble pour plinthe:

125 mm

hauteur du câble pour plinthe:

20 mm

couleur:

blanc

garnissage:

sans

sans halogène:

Oui

type de montage appareil d'installation:

standard

matériau:

plastique

traitement antibactérien:

Non

décoration:

sans

Cadre pour plinthe Keva - dimensions 125x20mm format 45x45mm 1 poste - couleur blanc Artic

Les Atouts de l'article:

Cadre Plastique Sans halogène