Planet Wattohm - Cadre + couvercle boite standard métal finition inox 12/18m - PW28751

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du couvercle - rectangulaire
couleur - gris
longueur dimension d'encastrement - 264 mm
largeur dimension d'encastrement - 219 mm
diamètre d'encastrement - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Appareillage 45 LOGIX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3271784151630
Réf. Sonepar
00013415163
Réf. Fournisseur
PW28751
Marque
Planet Wattohm
finition du couvercle:
rectangulaire
couleur:
gris
longueur dimension d'encastrement:
264 mm
largeur dimension d'encastrement:
219 mm
diamètre d'encastrement:
0 mm
profondeur d'encastrement min.:
68 mm
nombre de boîtes d'encastrement:
1
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable
avec évidement pour revêtement de sol:
Oui
profondeur de l'évidement du revêtement de sol:
8 mm
cadre de protection de revêtement de sol:
Oui
adapté à un canal noyé:
Oui
adapté à un fond rentrant:
Oui
adapté à un double fond:
Oui
adapté à un nettoyage humide:
Oui
diamètre externe:
0 mm
largeur externe:
241 mm
longueur externe:
286 mm
Les Atouts de l'article:
Accepte tout type de revêtement jusque 8mm d'épaisseur Couvercle amovible pour faciliter les connexions aux appareillages Sortie de câble rigide en métal avec butée de maintien en position ouverte et mousse pour la protection des cordons



