Planet Wattohm - Cadre + couvercle boite standard plastique 8/12m - PW28712


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du couvercle - rectangulaire
couleur - gris
longueur dimension d'encastrement - 264 mm
largeur dimension d'encastrement - 181 mm
diamètre d'encastrement - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3271784151418
Réf. Sonepar
00013415141
Réf. Fournisseur
PW28712
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
finition du couvercle:
rectangulaire
couleur:
gris
longueur dimension d'encastrement:
264 mm
largeur dimension d'encastrement:
181 mm
diamètre d'encastrement:
0 mm
profondeur d'encastrement min.:
41 mm
nombre de boîtes d'encastrement:
1
matériau du boîtier/corps:
autre
protection de la surface du boîtier:
autre
avec évidement pour revêtement de sol:
Oui
profondeur de l'évidement du revêtement de sol:
8 mm
cadre de protection de revêtement de sol:
Oui
numéro RAL:
7031
adapté à un canal noyé:
Non
adapté à un fond rentrant:
Oui
adapté à un double fond:
Oui
adapté à un nettoyage humide:
Oui
diamètre externe:
0 mm
largeur externe:
203 mm
longueur externe:
286 mm
Les Atouts de l'article:
Accepte tout type de revêtement jusque 8mm d'épaisseur Couvercle amovible pour faciliter les connexions aux appareillages Sortie de câble flexible qui épouse les cordons connectés et qui reprend sa position initiale lorsque non-utilisée