Planet Wattohm - Cadre double Appareillage Saillie Legrand - Pour plinthe Keva 80x20mm - Blanc - 11852


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités d'appareil - 2
profondeur du câble pour plinthe - 80 mm
hauteur du câble pour plinthe - 20 mm
couleur - blanc
garnissage - sans
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3271780118521
Réf. Sonepar
00013011852
Réf. Fournisseur
11852
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
nombre d'unités d'appareil:
2
profondeur du câble pour plinthe:
80 mm
hauteur du câble pour plinthe:
20 mm
couleur:
blanc
garnissage:
sans
sans halogène:
Oui
type de montage appareil d'installation:
standard
matériau:
plastique
traitement antibactérien:
Non
décoration:
sans
Les Atouts de l'article:
Cadre double Plastique Sans halogène