Planet Wattohm - Cadre entraxe 60mm-Profondeur 15mm-Pour moulures Keva profondeur 15mm-PVC Blanc - 11551


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités d'appareil - 1
hauteur du câble pour plinthe - 15 mm
couleur - blanc
garnissage - sans
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3271780115513
Réf. Sonepar
00013011551
Réf. Fournisseur
11551
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
nombre d'unités d'appareil:
1
hauteur du câble pour plinthe:
15 mm
couleur:
blanc
garnissage:
sans
sans halogène:
Oui
type de montage appareil d'installation:
standard
matériau:
plastique
traitement antibactérien:
Non
décoration:
sans
Les Atouts de l'article:
Cadre entraxe Plastique Sans halogène