Planet Wattohm - Cadre entraxe 60mm-Profondeur 20mm-Pour moulures Keva profondeur 20mm-PVC Blanc - 11591

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Cadre entraxe 60mm-Profondeur 20mm-Pour moulures Keva profondeur 20mm-PVC Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités d'appareil - 1

  • hauteur du câble pour plinthe - 20 mm

  • couleur - blanc

  • garnissage - sans

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780115919

Réf. Sonepar

00013011591

Réf. Fournisseur

11591

Marque

Planet Wattohm

nombre d'unités d'appareil:

1

hauteur du câble pour plinthe:

20 mm

couleur:

blanc

garnissage:

sans

sans halogène:

Oui

type de montage appareil d'installation:

standard

matériau:

plastique

traitement antibactérien:

Non

décoration:

sans

Cadre entraxe 60mm et profondeur 20mm pour moulure Keva 50x20mm et 75x20mm blanc Artic

Les Atouts de l'article:

Cadre entraxe Plastique Sans halogène