Planet Wattohm - Cadre pour trappe de visite boite affleurante equivalent 16/24m - PW28631

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du couvercle - carré
couleur - autre
longueur dimension d'encastrement - 265 mm
largeur dimension d'encastrement - 265 mm
profondeur d'encastrement min. - 80 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3271784183204
Réf. Sonepar
00013418320
Réf. Fournisseur
PW28631
Marque
Planet Wattohm
finition du couvercle:
carré
couleur:
autre
longueur dimension d'encastrement:
265 mm
largeur dimension d'encastrement:
265 mm
profondeur d'encastrement min.:
80 mm
nombre de boîtes d'encastrement:
1
matériau du boîtier/corps:
autre
indice de protection (IP):
IP20
avec évidement pour revêtement de sol:
Non
cadre de protection de revêtement de sol:
Non
adapté à un canal noyé:
Oui
adapté à un fond rentrant:
Oui
adapté à un double fond:
Oui
adapté à un nettoyage humide:
Non
largeur externe:
263.9 mm
longueur externe:
264.1 mm
Les Atouts de l'article:
A partir d'une profondeur de sol minimum de 81mm Cadre du kit en acier galvanisé pour la protection contre la corrosion. Equipé de quatre pieds réglables en hauteur jusque 122mm. Au-delà, utiliser l'accessoire réf 088142 (maxi 300mm)


