Planet Wattohm - Cadre pour trappe de visite boite standard equivalent 12/18m - PW28530

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du couvercle - rectangulaire
couleur - autre
longueur dimension d'encastrement - 264 mm
largeur dimension d'encastrement - 219 mm
profondeur d'encastrement min. - 60 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3271784183167
Réf. Sonepar
00013418316
Réf. Fournisseur
PW28530
Marque
Planet Wattohm
finition du couvercle:
rectangulaire
couleur:
autre
longueur dimension d'encastrement:
264 mm
largeur dimension d'encastrement:
219 mm
profondeur d'encastrement min.:
60 mm
nombre de boîtes d'encastrement:
1
matériau du boîtier/corps:
autre
indice de protection (IP):
IP20
avec évidement pour revêtement de sol:
Non
cadre de protection de revêtement de sol:
Non
adapté à un canal noyé:
Oui
adapté à un fond rentrant:
Oui
adapté à un double fond:
Oui
adapté à un nettoyage humide:
Non
largeur externe:
236.3 mm
longueur externe:
281.3 mm
Les Atouts de l'article:
Cadre en acier galvanisé pour la protection contre la corrosion. Dimensions nécessaires au sol : 219mm x 264mm Nécessite minimum 66mm de profondeur de sol


