Planet Wattohm - CADRE SIMPLE POUR MOULURE IBOCO 52X20 - PW11841H

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - CADRE SIMPLE POUR MOULURE IBOCO 52X20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités d'appareil - 1

  • profondeur du câble pour plinthe - 52 mm

  • hauteur du câble pour plinthe - 20 mm

  • couleur - blanc

  • garnissage - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271784192312

Réf. Sonepar

00013419231

Réf. Fournisseur

PW11841H

Marque

Planet Wattohm

nombre d'unités d'appareil:

1

profondeur du câble pour plinthe:

52 mm

hauteur du câble pour plinthe:

20 mm

couleur:

blanc

garnissage:

sans

sans halogène:

Oui

type de montage appareil d'installation:

standard

sens de montage:

horizontal

matériau:

plastique

traitement antibactérien:

Non

décoration:

sans

Cadre simple Appareillage Saillie de Legrand ASL pour moulure Iboco 52x20mm blanc Artic