Planet Wattohm - Capuchon cache tête de vis Ø6mm - Pour goulottes Segma - PVC - 25055

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Capuchon cache tête de vis Ø6mm - Pour goulottes Segma - PVC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

  • diamètre intérieur - 6 mm

  • diamètre externe - 6.4 mm

  • modèle - fermé

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780250559

Réf. Sonepar

00013025055

Réf. Fournisseur

25055

Réf. Commerciale

Planet Wattohm

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

diamètre intérieur:

6 mm

diamètre externe:

6.4 mm

modèle:

fermé

qualité du matériau:

PA 6.6

épaisseur:

12.4 mm

Capuchon cache tête de vis Ø6mm - Pour goulottes Segma - PVC

Les Atouts de l'article:

Capuchon cache tête de vis Plastique