Planet Wattohm - Cheville à frapper - Ø6mm - Longueur 35mm -Pour moulures Keva et goulottes Logix - 12196

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Cheville à frapper - Ø6mm - Longueur 35mm -Pour moulures Keva et goulottes Logix

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dispositif de fixation - autre

  • matériau du manchon - autre

  • taille de fil (M..) - 6

  • traitement de la surface - non traité

  • diamètre d'alésage - 8 mm

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780121965

Réf. Sonepar

00013012196

Réf. Fournisseur

12196

Réf. Commerciale

Planet Wattohm

dispositif de fixation:

autre

matériau du manchon:

autre

taille de fil (M..):

6

traitement de la surface:

non traité

diamètre d'alésage:

8 mm

auto-foreur:

Non

Sachet de 100 chevilles à frapper Ø6mm longueur 35mm pour moulures keva et goulottes Logix

Les Atouts de l'article:

Cheville à frapper