Planet Wattohm - Cloison - Pour goulotte de distribution hauteur 40mm - PVC Blanc Artic - 48065

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Cloison - Pour goulotte de distribution hauteur 40mm - PVC Blanc Artic

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 40 mm

  • longueur - 2000 mm

  • modèle - unique

  • couleur - anthracite

  • type de fixation - encliquetable

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3271780480659

Réf. Sonepar

00013048065

Réf. Fournisseur

48065

Réf. Commerciale

Planet Wattohm

hauteur:

40 mm

longueur:

2000 mm

modèle:

unique

couleur:

anthracite

type de fixation:

encliquetable

sans halogène:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

matériau:

plastique

qualité du matériau:

PVC

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

numéro RAL:

7016

température d'utilisation:

15...60 °C

Cloison - Pour goulotte de distribution hauteur 40mm - PVC Gris

Les Atouts de l'article:

Cloison de séparation Fixation par encliquetage