Planet Wattohm - Colonne 1 compartiment LOGIX 2,67m alu avec couvercles PVC blanc - PW32311


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de colonne - carré
hauteur de colonne - 2770...4050 mm
largeur de la partie supérieure - 45 mm
couleur de la colonne - autre
matériau de la colonne d'installation sans halogène - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Appareillage 45 LOGIX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3271784179238
Réf. Sonepar
00013417923
Réf. Fournisseur
PW32311
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
forme de colonne:
carré
hauteur de colonne:
2770...4050 mm
largeur de la partie supérieure:
45 mm
couleur de la colonne:
autre
matériau de la colonne d'installation sans halogène:
Oui
matériau de la partie supérieure sans halogène:
Non
nombre de cloisons:
0
modèle:
des deux côtés
précâblé:
Non
ajustable:
Oui
compensation de hauteur:
1280 mm
nombre de parties supérieures utilisables:
2
type de fixation:
visser
mobile:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
montage au sol:
Oui
entrée de câble:
au-dessus/en dessous
profil continu:
Non
matériau de la colonne d'installation:
aluminium
qualité du matériau de la colonne d'installation:
autre
surface de la colonne:
anodisé/oxydé
matériau de la partie supérieure:
plastique
qualité du matériau de la partie supérieure:
PVC
surface de la partie supérieure:
non traité
couleur de la partie supérieure:
blanc
numéro RAL de la partie supérieure:
9003
section transversale utile:
2880 mm²
Les Atouts de l'article:
IK7 système (corps+couvercle) IK8 pour le corps aluminium Le concept Xcore (brevet Legrand) permet une finesse inégalée de la colonne.