Planet Wattohm - Colonne 1 compartiment LOGIX 3,92m alu avec couvercles PVC blanc - PW32313

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de colonne - carré

  • hauteur de colonne - 4020...5300 mm

  • largeur de la partie supérieure - 45 mm

  • couleur de la colonne - autre

  • matériau de la colonne d'installation sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3271784179252

Réf. Sonepar

00013417925

Réf. Fournisseur

PW32313

Réf. Commerciale

Planet Wattohm

forme de colonne:

carré

hauteur de colonne:

4020...5300 mm

largeur de la partie supérieure:

45 mm

couleur de la colonne:

autre

matériau de la colonne d'installation sans halogène:

Oui

matériau de la partie supérieure sans halogène:

Non

nombre de cloisons:

0

modèle:

des deux côtés

précâblé:

Non

ajustable:

Oui

compensation de hauteur:

1280 mm

nombre de parties supérieures utilisables:

2

type de fixation:

visser

mobile:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

montage au sol:

Oui

entrée de câble:

au-dessus/en dessous

profil continu:

Non

matériau de la colonne d'installation:

aluminium

qualité du matériau de la colonne d'installation:

autre

surface de la colonne:

anodisé/oxydé

matériau de la partie supérieure:

plastique

qualité du matériau de la partie supérieure:

PVC

surface de la partie supérieure:

non traité

couleur de la partie supérieure:

blanc

numéro RAL de la partie supérieure:

9003

section transversale utile:

2880 mm²

Colonne extra-fine 1 compartiment. Système de compensation/verrouillage de la perche simple et intuitif. Installation dos à dos des appareillages.

Les Atouts de l'article:

IK7 système (corps+couvercle) IK8 pour le corps aluminium Le concept Xcore (brevet Legrand) permet une finesse inégalée de la colonne.