Planet Wattohm - Colonne 2 cps logix 3,92m aluminium avec couvercles pvc blanc - PW32323

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de colonne - ovale
hauteur de colonne - 4020...5300 mm
largeur de la partie supérieure - 45 mm
couleur de la colonne - autre
matériau de la colonne d'installation sans halogène - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Appareillage 45 LOGIX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3271784179337
Réf. Sonepar
00013417933
Réf. Fournisseur
PW32323
Marque
Planet Wattohm
forme de colonne:
ovale
hauteur de colonne:
4020...5300 mm
largeur de la partie supérieure:
45 mm
couleur de la colonne:
autre
matériau de la colonne d'installation sans halogène:
Oui
matériau de la partie supérieure sans halogène:
Non
nombre de cloisons:
1
modèle:
des deux côtés
précâblé:
Non
ajustable:
Oui
compensation de hauteur:
1280 mm
nombre de parties supérieures utilisables:
2
type de fixation:
visser
mobile:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
montage au sol:
Oui
entrée de câble:
au-dessus/en dessous
profil continu:
Non
matériau de la colonne d'installation:
aluminium
qualité du matériau de la colonne d'installation:
autre
surface de la colonne:
anodisé/oxydé
matériau de la partie supérieure:
plastique
qualité du matériau de la partie supérieure:
PVC
surface de la partie supérieure:
non traité
couleur de la partie supérieure:
blanc
numéro RAL de la partie supérieure:
9003
section transversale utile:
6220 mm²
Les Atouts de l'article:
IK7 système (corps+couvercle) IK8 pour le corps aluminium Un accessoire kit finition perche permet d'habiller la perche et de masquer la descente des câbles



