Planet Wattohm - Colonne mobile 1 compartiment LOGIX 2m Aluminium - PW32314

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de colonne - carré

  • hauteur de colonne - 2000...2000 mm

  • largeur de la partie supérieure - 45 mm

  • couleur de la colonne - autre

  • matériau de la colonne d'installation sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3271784179269

Réf. Sonepar

00013417926

Réf. Fournisseur

PW32314

Marque

Planet Wattohm

forme de colonne:

carré

hauteur de colonne:

2000...2000 mm

largeur de la partie supérieure:

45 mm

couleur de la colonne:

autre

matériau de la colonne d'installation sans halogène:

Oui

matériau de la partie supérieure sans halogène:

Oui

nombre de cloisons:

0

modèle:

des deux côtés

précâblé:

Non

ajustable:

Non

compensation de hauteur:

0 mm

nombre de parties supérieures utilisables:

2

type de fixation:

pied

mobile:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

montage au sol:

Non

entrée de câble:

au-dessus

profil continu:

Oui

matériau de la colonne d'installation:

aluminium

qualité du matériau de la colonne d'installation:

autre

surface de la colonne:

anodisé/oxydé

matériau de la partie supérieure:

aluminium

qualité du matériau de la partie supérieure:

autre

surface de la partie supérieure:

anodisé/oxydé

couleur de la partie supérieure:

autre

section transversale utile:

2880 mm²

Colonne extra-fine 1 compartiment. Système de compensation/verrouillage de la perche simple et intuitif. Installation dos à dos des appareillages.

Les Atouts de l'article:

IK7 système (corps+couvercle) IK8 pour le corps aluminium Le concept Xcore (brevet Legrand) permet une finesse inégalée de la colonne.