Planet Wattohm - Cordon Wieland GST 18 / fiche 2P+T - 3m - 654987

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Cordon Wieland GST 18 / fiche 2P+T - 3m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • nombre de pôles - 3

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type de conduit confectionné - câble d’alimentation

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972317399

Réf. Sonepar

00001231739

Réf. Fournisseur

654987

Réf. Commerciale

Planet Wattohm

tension assignée (Ue):

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

nombre de pôles:

3

indice de protection (IP):

IP20

type de conduit confectionné:

câble d’alimentation

finition côté 1:

prise (mâle)

finition côté 2:

autre

traitement des extrémités de conducteur:

autre

longueur totale:

3000 mm

codage mécanique:

Oui

couleur de codage / insert de contact:

noir

couleur du boîtier/corps:

noir

type de câble:

H05VV-F

diamètre du câble:

8.3...8.3 mm

couleur de gaine:

noir

marquage de pôle:

L, N, PE

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

pièce isolante résistant à une température continue jusqu'à:

100 °C

conducteur résistant à une température continue jusqu'à:

70 °C

sans halogène:

Non

charge d'incendie:

0 kWh

traitement de surface des contacts:

étamé

degré de pollution:

2

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

Cordon H05VVF 3G 1,5mm² avec fiche femelle Wieland GST 18 / fiche 2P+T de longueur 3m

Les Atouts de l'article:

Fiche femelle GST18 et fiche 2P+T FR/SCH H05VVF-3G1.5