Planet Wattohm - Couvercle 70x60mm - Longueur 2m - Pour goulotte de climatisation Viaclim 70x60mm - 16760

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 70 mm
longueur - 2000 mm
matériau - plastique
sans halogène - Non
couleur - blanc
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3271780167604
Réf. Sonepar
00013016760
Réf. Fournisseur
16760
Marque
Planet Wattohm
largeur:
70 mm
longueur:
2000 mm
matériau:
plastique
sans halogène:
Non
couleur:
blanc
traitement de la surface:
non traité
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
qualité du matériau:
PVC
traitement antibactérien:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
numéro RAL:
9010
indice de protection (IP):
IP20
température d'utilisation:
-25...60 °C
Les Atouts de l'article:
Couvercle Plastique Se fixe sur l’ensemble de la base plane par simple clipsage


