Planet Wattohm - Couvercle boite affleurante métal finition inox 12/18m - PW28911


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du couvercle - rectangulaire
couleur - gris
longueur dimension d'encastrement - 0 mm
largeur dimension d'encastrement - 0 mm
diamètre d'encastrement - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Appareillage 45 LOGIX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3271784151937
Réf. Sonepar
00013415193
Réf. Fournisseur
PW28911
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
finition du couvercle:
rectangulaire
couleur:
gris
longueur dimension d'encastrement:
0 mm
largeur dimension d'encastrement:
0 mm
diamètre d'encastrement:
0 mm
profondeur d'encastrement min.:
0 mm
nombre de boîtes d'encastrement:
0
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable
avec évidement pour revêtement de sol:
Oui
profondeur de l'évidement du revêtement de sol:
15 mm
cadre de protection de revêtement de sol:
Non
adapté à un canal noyé:
Non
adapté à un fond rentrant:
Non
adapté à un double fond:
Non
adapté à un nettoyage humide:
Oui
diamètre externe:
0 mm
largeur externe:
215 mm
longueur externe:
260 mm
Les Atouts de l'article:
Accepte tout type de revêtement jusque 15mm d'épaisseur. Idéal pour le carrelage par exemple Couvercle amovible pour faciliter les connexions aux appareillages Sortie de câble rigide en métal avec butée de maintien en position ouverte et mousse pour la protection des cordons