Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Planet Wattohm - Couvercle boite affleurante métal finition inox 8/12m - PW28901

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Couvercle boite affleurante métal finition inox 8/12m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du couvercle - rectangulaire

  • couleur - gris

  • longueur dimension d'encastrement - 0 mm

  • largeur dimension d'encastrement - 0 mm

  • diamètre d'encastrement - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3271784151876

Réf. Sonepar

00013415187

Réf. Fournisseur

PW28901

Marque

Planet Wattohm

finition du couvercle:

rectangulaire

couleur:

gris

longueur dimension d'encastrement:

0 mm

largeur dimension d'encastrement:

0 mm

diamètre d'encastrement:

0 mm

profondeur d'encastrement min.:

0 mm

nombre de boîtes d'encastrement:

0

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable

avec évidement pour revêtement de sol:

Oui

profondeur de l'évidement du revêtement de sol:

15 mm

cadre de protection de revêtement de sol:

Non

adapté à un canal noyé:

Non

adapté à un fond rentrant:

Non

adapté à un double fond:

Non

adapté à un nettoyage humide:

Oui

diamètre externe:

0 mm

largeur externe:

177 mm

longueur externe:

260 mm

Le couvercle permet l'accès et la connexion aux prises électriques, audio-vidéo et VDI contenus dans la boîte de sol affleurante, puis sa fermeture avec cordons connectés en toute sécurité.A associer à un kit support appareillage

Les Atouts de l'article:

Accepte tout type de revêtement jusque 15mm d'épaisseur. Idéal pour le carrelage par exemple Couvercle amovible pour faciliter les connexions aux appareillages Sortie de câble rigide en métal avec butée de maintien en position ouverte et mousse pour la protection des cordons