Planet Wattohm - Couvercle complémen largeur 120mm-Longueur 2m-Pour goulotte Segma ZH PCABS 120mm - 26224

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour largeur de canal - 120 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - gris

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780262248

Réf. Sonepar

00013026224

Réf. Fournisseur

26224

Réf. Commerciale

Planet Wattohm

pour largeur de canal:

120 mm

longueur:

2000 mm

couleur:

gris

sans halogène:

Oui

Couvercle complémentaire largeur 120mm - Longueur 2m - Gris clair - Pour goulottes Segma ZH PCABS (sans halogène et haute température) 120mm

Les Atouts de l'article:

Couvercle complémentaire Résistant au cheminement Sans halogène