Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Planet Wattohm - Couvercle complément largeur 25mm-Longueur 2m-Pour goulotte Segma ZH PCABS 25mm - 26220

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Couvercle complément largeur 25mm-Longueur 2m-Pour goulotte Segma ZH PCABS 25mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour largeur de canal - 25 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - gris

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780262200

Réf. Sonepar

00013026220

Réf. Fournisseur

26220

Marque

Planet Wattohm

pour largeur de canal:

25 mm

longueur:

2000 mm

couleur:

gris

sans halogène:

Oui

Couvercle complémentaire largeur 25mm - Longueur 2m - Gris clair - Pour goulottes Segma ZH PCABS (sans halogène et haute température) 25mm

Les Atouts de l'article:

Couvercle complémentaire Résistant au cheminement Sans halogène