Planet Wattohm - Couvercle complément largeur 60mm-Longueur 2m-Pour goulotte Segma ZH PCABS 60mm - 26222


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour largeur de canal - 60 mm
longueur - 2000 mm
couleur - gris
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3271780262224
Réf. Sonepar
00013026222
Réf. Fournisseur
26222
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
pour largeur de canal:
60 mm
longueur:
2000 mm
couleur:
gris
sans halogène:
Oui
Couvercle complémentaire largeur 60mm - Longueur 2m - Gris clair - Pour goulottes Segma ZH PCABS (sans halogène et haute température) 60mm
Les Atouts de l'article:
Couvercle complémentaire Résistant au cheminement Sans halogène
Les Atouts de l'article:
Couvercle complémentaire Résistant au cheminement Sans halogène