Planet Wattohm - Couvercle complémentaire largeur 100mm-Longueur 2m-Pour goulotte Segma BSI 100mm - 26214

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour largeur de canal - 100 mm
longueur - 2000 mm
couleur - bleu
sans halogène - Non
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3271780262149
Réf. Sonepar
00013026214
Réf. Fournisseur
26214
Marque
Planet Wattohm
pour largeur de canal:
100 mm
longueur:
2000 mm
couleur:
bleu
sans halogène:
Non
Couvercle complémentaire largeur 100mm - Longueur 2m - Bleu AFNOR 2525 - Pour goulottes Segma BSI largeur 100mm
Les Atouts de l'article:
Couvercle complémentaire Résistant au cheminement
Les Atouts de l'article:
Couvercle complémentaire Résistant au cheminement


