Planet Wattohm - Couvercle complémentaire largeur 120mm - Longueur 2m -Pour goulottes Segma 120mm - 26206

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour largeur de canal - 120 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - gris

  • sans halogène - Non

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780262064

Réf. Sonepar

00013026206

Réf. Fournisseur

26206

Réf. Commerciale

Planet Wattohm

pour largeur de canal:

120 mm

longueur:

2000 mm

couleur:

gris

sans halogène:

Non

Couvercle complémentaire largeur 120mm - Longueur 2m - PVC Gris RAL7030 - Pour goulottes Segma et Segma oblongues largeur 120mm

Les Atouts de l'article:

Couvercle complémentaire Résistant au cheminement