Planet Wattohm - Couvercle complémentaire largeur 150mm - Longueur 2m -Pour goulottes Segma 150mm - 26207


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- pour largeur de canal - 150 mm 
- longueur - 2000 mm 
- couleur - gris 
- sans halogène - Non 
Emballage et conditions
- 2 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3271780262071
Réf. Sonepar
00013026207
Réf. Fournisseur
26207
Marque
Planet Wattohm
pour largeur de canal:
150 mm
longueur:
2000 mm
couleur:
gris
sans halogène:
Non
Couvercle complémentaire largeur 150mm - Longueur 2m - PVC Gris RAL7030 - Pour goulottes Segma largeur 150mm
Les Atouts de l'article:
Couvercle complémentaire Résistant au cheminement
Les Atouts de l'article:
Couvercle complémentaire Résistant au cheminement


