Planet Wattohm - Couvercle complémentaire largeur 25mm - Longueur 2m - Pour goulottes Segma 25mm - 26201


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour largeur de canal - 25 mm
longueur - 2000 mm
couleur - gris
sans halogène - Non
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3271780262019
Réf. Sonepar
00013026201
Réf. Fournisseur
26201
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
pour largeur de canal:
25 mm
longueur:
2000 mm
couleur:
gris
sans halogène:
Non
Couvercle complémentaire largeur 25mm - Longueur 2m - PVC Gris RAL7030 - Pour goulottes Segma et Segma oblongues largeur 25mm
Les Atouts de l'article:
Couvercle complémentaire Résistant au cheminement
Les Atouts de l'article:
Couvercle complémentaire Résistant au cheminement