Planet Wattohm - Couvercle complémentaire largeur 80mm -Longueur 2m -Pour goulotte Segma BSI 80mm - 26213


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour largeur de canal - 80 mm
longueur - 2000 mm
couleur - bleu
sans halogène - Non
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3271780262132
Réf. Sonepar
00013026213
Réf. Fournisseur
26213
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
pour largeur de canal:
80 mm
longueur:
2000 mm
couleur:
bleu
sans halogène:
Non
Couvercle complémentaire largeur 80mm - Longueur 2m - Bleu AFNOR 2525 - Pour goulottes Segma BSI largeur 80mm
Les Atouts de l'article:
Couvercle complémentaire Résistant au cheminement
Les Atouts de l'article:
Couvercle complémentaire Résistant au cheminement