Planet Wattohm - Couvercle pour goulotte de distribution Viadis largeur 150mm - PVC Blanc Artic - 16469

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 150 mm
longueur - 2000 mm
matériau - plastique
sans halogène - Non
couleur - blanc
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3271780164696
Réf. Sonepar
00013016469
Réf. Fournisseur
16469
Marque
Planet Wattohm
largeur:
150 mm
longueur:
2000 mm
matériau:
plastique
sans halogène:
Non
couleur:
blanc
traitement de la surface:
non traité
indice de protection contre les chocs (IK):
autre
qualité du matériau:
PVC
traitement antibactérien:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
numéro RAL:
9010
indice de protection (IP):
autre
température d'utilisation:
15...60 °C
Les Atouts de l'article:
Couvercle Plastique


