Planet Wattohm - Couvercle pour goulotte de distribution Viadis largeur 200mm - PVC Blanc Artic - 16549

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Couvercle pour goulotte de distribution Viadis largeur 200mm - PVC Blanc Artic

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 200 mm

  • longueur - 2000 mm

  • matériau - plastique

  • sans halogène - Non

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780165495

Réf. Sonepar

00013016549

Réf. Fournisseur

16549

Marque

Planet Wattohm

largeur:

200 mm

longueur:

2000 mm

matériau:

plastique

sans halogène:

Non

couleur:

blanc

traitement de la surface:

non traité

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

qualité du matériau:

PVC

traitement antibactérien:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

numéro RAL:

9010

indice de protection (IP):

autre

température d'utilisation:

15...60 °C

Couvercle pour goulotte de distribution Viadis - dimensions largeur 200mm - couleur blanc Artic

Les Atouts de l'article:

Couvercle Plastique