Planet Wattohm - Dérivation Logix pour moulure DCL 22x12mm-32x12mm-32x15mm-PVC couleur Aluminium - 32602

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Dérivation Logix pour moulure DCL 22x12mm-32x12mm-32x15mm-PVC couleur Aluminium

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - partie inférieure et partie supérieure

  • couleur - autre

  • sans halogène - Oui

  • nombre de couvercles - 0

  • largeur du couvercle 1 - 0 mm

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780326025

Réf. Sonepar

00013032602

Réf. Fournisseur

32602

Réf. Commerciale

Planet Wattohm

modèle:

partie inférieure et partie supérieure

couleur:

autre

sans halogène:

Oui

nombre de couvercles:

0

largeur du couvercle 1:

0 mm

largeur du couvercle 2:

0 mm

largeur du couvercle 3:

0 mm

symétrique:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

autre

feuille de protection:

Non

avec connecteur de conduit:

Non

perforation de montage dans le sol:

Non

type de montage des parties supérieures:

global

avec agrafe pour tenue de câble:

Non

Dérivation Logix pour moulure DCL 22x12mm - 32x12mm - 32x15mm - PVC peint en couleur Aluminium

Les Atouts de l'article:

Dérivation Plastique Symétrique