Planet Wattohm - Dérivation moulure d?angle 30x30mm-Pour moulures Keva profondeur 20mm-PVC Blanc - 11594

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Dérivation moulure d?angle 30x30mm-Pour moulures Keva profondeur 20mm-PVC Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 20 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780115940

Réf. Sonepar

00013011594

Réf. Fournisseur

11594

Réf. Commerciale

Planet Wattohm

hauteur:

20 mm

couleur:

blanc

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

modèle:

partie inférieure et partie supérieure

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

type de fixation:

encliquetable

feuille de protection:

Non

indice de protection (IP):

autre

température d'utilisation:

15...60 °C

Dérivation moulure d'angle 30x30mm vers moulure profondeur 20mm - couleur blanc Artic

Les Atouts de l'article:

Dérivation moulure d'angle Plastique Sans halogène