Planet Wattohm - Dérivation moulure d?angle 30x30mm - Pour plinthe Keva 80mmx20mm-PVC Blanc Artic - 11752

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Dérivation moulure d?angle 30x30mm - Pour plinthe Keva 80mmx20mm-PVC Blanc Artic

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 20 mm

  • largeur - 80 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780117524

Réf. Sonepar

00013011752

Réf. Fournisseur

11752

Réf. Commerciale

Planet Wattohm

hauteur:

20 mm

largeur:

80 mm

couleur:

blanc

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Oui

modèle:

partie inférieure et partie supérieure

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

type de fixation:

encliquetable

feuille de protection:

Non

Dérivation pour plinthe Keva 80x20mm pour moulure d'angle 30x30mm blanc Artic

Les Atouts de l'article:

Dérivation moulure d'angle Plastique Sans halogène