Planet Wattohm - Dérivation sortie convecteur,moulure-Pour plinthe Keva 22 et 32x12,32x15mm - 11751

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 20 mm

  • largeur - 80 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780117517

Réf. Sonepar

00013011751

Réf. Fournisseur

11751

Marque

Planet Wattohm

hauteur:

20 mm

largeur:

80 mm

couleur:

blanc

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

modèle:

partie inférieure et partie supérieure

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

type de fixation:

encliquetable

feuille de protection:

Non

indice de protection (IP):

autre

température d'utilisation:

15...60 °C

Dérivation pour plinthe Keva 80x20mm pour sortie convecteur ou moulure 22x12mm , 32x12mm ou 32x15mm blanc Artic

Les Atouts de l'article:

Dérivation sortie convecteur, moulure Plastique Sans halogène